カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • ウシオライティング(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlw-12」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    51,980税込57,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋
    11日以内出荷
    WLシリーズの2列タイプです。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38