カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • SMC(530)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • エバオン(6)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • CKD(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 山洋電気(1)
  • TOTO(1)
  • ロジクール(1)
  • Vesrah(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb-1-10」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入) MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋
    当日出荷
    本製品1個でオス、メス兼用できます。 ソケットが不用なのでPC板対PC板の高さが低くできます。(1mm~10mm) XBシリーズ半田付側もスプリング性がある為、製品の傾きがなく、直立できます。 両側共、半田付しても使用できます。 銅の酸化が早い為抜き差し側が銅スルーホール基板には使用できません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10