カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- SMC(133)
- 三菱マテリアル(6)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- CKD(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- INNO(1)
- ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xb115」の検索結果
特価

プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6