カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SMC(15)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- オルファ(2)
- ミツビシ(2)
- 沖電線(1)
- TOTO(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xb34」の検索結果
特価

プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6