日本製線 日本製線のページです。日本製線は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 日本製線株式会社 設立 1938/07/15 所在地 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目20番15号新橋駅前ビル 5F
オフィスサプライ (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (3) ブランド: 日本製線商品レビュー: ★4以上すべて解除
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
シールド U/UTPケーブル 導体 単線 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 5.2 カテゴリー Cat5e PoE対応 4-pair PoE対応
管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線 (1件のレビュー) 当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様 ●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395 形状 筒型 全長(mm) 20 直径(Φmm) 5.2 材質(本体) ガラス 品名 F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V) 250 ac 定格電流(A) 1 コード 353-395 アズワン品番 65-8094-68 溶断速度 T
管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 3.15A EM 1袋 10個入 日本製線 (1件のレビュー) 当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミ
仕様 ●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-424 アズワン品番 65-8094-71