カテゴリ
- 電気材料(28)
- パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(1)
- ROLINE(211)
- サンワサプライ(60)
- ATEN(52)
- RS PRO(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(50)
- Hirschmann Test & Measurement(48)
- StarTech.com(47)
- エレコム(43)
- KEMET(43)
- エスコ(32)
- 共立電気計器(31)
- AMPHENOL(27)
- フエニックス・コンタクト(24)
- ハーティング(24)
- SPARKFUN(21)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- サンワダイレクト(19)
- フルーク(FLUKE)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「cat 6a」の検索結果

Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥27,980~税込¥30,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル
日本製線¥52,980税込¥58,2781巻(200m)8日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
日本製線¥51,980税込¥57,1781セット(100個)8日以内出荷無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥73,980税込¥81,3781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ
日本製線¥5,498税込¥6,0481セット(1個)8日以内出荷Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ
日本製線¥45,980税込¥50,5781セット(100個)8日以内出荷質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)
日本製線¥6,898税込¥7,5881セット(1個)8日以内出荷Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)
日本製線¥5,998税込¥6,5981セット(1個)8日以内出荷Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ
日本製線¥47,980税込¥52,7781セット(100個)8日以内出荷質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥28,980~税込¥31,878~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)
日本製線¥4,898税込¥5,3881セット(1個)8日以内出荷色メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥28,980~税込¥31,878~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品
日本製線¥7,798税込¥8,5781セット(1個)8日以内出荷質量(g)65極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品
日本製線¥64,980税込¥71,4781セット(1個)8日以内出荷質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱(300m)6日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ
日本製線¥4,198税込¥4,6181セット(1個)8日以内出荷アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat6A)【10個セット】
日本製線¥6,398税込¥7,0381セット(10個)8日以内出荷質量(g)5適合コネクタCat.6ARoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)
日本製線¥9,798税込¥10,7781セット(1個)8日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)
日本製線¥9,498税込¥10,4481セット(1個)8日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)シールドU/UTP-WARPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱6日以内出荷環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)
日本製線¥91,980税込¥101,1781巻(300m)46日以内出荷通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル。ケーブル外径5.9mmで施工性UP。WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保用途最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m色【外被】水(SB)概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D
日本製線¥87,980税込¥96,7781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。シールドSF/UTPケーブル