カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • ROLINE(211)
  • サンワサプライ(50)
  • StarTech.com(34)
  • エレコム(33)
  • RS PRO(24)
  • PANDUIT(パンドウイット)(22)
  • ATEN(22)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • ハーティング(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • サンワダイレクト(12)
  • Telegartner(12)
  • BLACK BOX(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • SIEMENS(6)
  • Bel-Stewart(5)
  • 日本テレガートナー(5)
  • エアリア(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj45 cat6a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ日本製線
51,980税込57,178
1セット(100個)
8日以内出荷
無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ 日本製線現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ日本製線
4,198税込4,618
1セット(1個)
8日以内出荷
アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。
質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ 日本製線Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ日本製線
47,980税込52,778
1セット(100個)
8日以内出荷
質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用) 日本製線RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)日本製線
9,698税込10,668
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用) 日本製線RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)日本製線
9,998税込10,998
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ日本製線
5,598税込6,158
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ) 日本製線Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)日本製線
5,998税込6,598
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック 日本製線RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック日本製線
4,698税込5,168
1セット(1個)
8日以内出荷
質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド) 日本製線RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)日本製線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品日本製線
7,898税込8,688
1セット(1個)
8日以内出荷
質量(g)65極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ日本製線
45,980税込50,578
1セット(100個)
8日以内出荷
質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ日本製線
4,698税込5,168
1セット(1個)
8日以内出荷
シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品日本製線
8,698税込9,568
1セット(1個)
8日以内出荷
質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) 日本製線Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)日本製線
6,998税込7,698
1セット(1個)
8日以内出荷
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
27,980税込30,778
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】日本製線
26,980税込29,678
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】 日本製線Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】日本製線
27,980税込30,778
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】 日本製線Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心