安全保護具・作業服・安全靴 (2) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィス家具/清掃用品 (1) 測定・測量用品 (6) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (64) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (194,466) メカニカル部品/機構部品 (6,451) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (401) 建築金物・建材・塗装内装用品 (4) バイク用品 (1) その他 (301) ブランド: SMCブランド: Devcon(デブコン)すべて解除
SMC (17件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
SMC (20件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
SMC (14件のレビュー) 当日出荷
材質(本体) 樹脂 消音効果(dB) 30 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) -10~60(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
SMC (8件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
SMC (25件のレビュー) 当日出荷
機能 ロック付 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
SMC (6件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
リード線取出方法 グロメット 種類 無接点オートスイッチ オートスイッチ取付方法 直接
SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 周囲温度及び使用空気温度(℃) -5~60(凍結なきこと)
SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC (6件のレビュー) 当日出荷
用途 両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状 チーズ 使用流体 空気、水 色 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SMC (3件のレビュー) 当日出荷
用途 同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状 ユニオンワイ 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3
Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番 122-9699 色 灰色(混合後) 適合規格 JWWA K 135 比重 2.3 耐熱温度(℃) 100 可使時間(分) 7~8(25℃時) 硬化時間(時間) 4(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 速乾
Devcon(デブコン) (20件のレビュー) 当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途 配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 使用流体 空気、水 色 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 1.0 使用真空圧力(kPa) -100 使用流体 空気
SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC (3件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) -10~60(凍結なきこと) 消音効果(dB) 30 使用流体 圧縮空気 接続口 ワンタッチ配管
Devcon(デブコン) (3件のレビュー) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃) 120 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重 2.3 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 9:1 容量混合比 主剤:硬化剤 5:2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬化時間 16時間/25℃
SMC (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa) 0.005 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
SMC 当日出荷
SMC (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 仕様 ワンタッチ管継手付 形式 エルボ型 ボディサイズ M3・M5 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 ガスケットシール 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
SMC (4件のレビュー) 当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様 グリースパックは付属しません セット内容 ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR) タイプ 空気圧タイプ
SMC 当日出荷 から 11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
SMC (4件のレビュー) 当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
SMC (2件のレビュー) 当日出荷 から 47日以内出荷
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3
SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。