カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv10210j」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン)

    デブコンB 鉄分・液状タイプ

    Devcon(デブコン)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
    用途簡易プレス型製作。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • デブコンB 非劇物品 1ポンド Devcon(デブコン)

    デブコンB 非劇物品 1ポンド

    Devcon(デブコン)
    68,980税込75,878
    1箱(0.45kg×6セット)
    5日以内出荷
    非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
    用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
補修材カテゴリ