カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- CKD(5)
- KVK(22)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- TRUSCO(7)
- アイコ(12)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(6)
- エレコム(7)
- ケナメタル(6)
- タカチ電機工業(3)
- ナベヤ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日之出スッピル製造(8)
- 東京堂(4)
- 椿本チエイン(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「g312」の検索結果
特価

高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3
Devcon(デブコン)¥6,998税込¥7,6981本(380mL)当日出荷水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管にトラスコ品番423-9725色濁った茶色質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~79主成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
高性能潤滑剤 LPS1
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(379mL)当日出荷水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番410-0581色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-45~149主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量379mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
CFC Free 電子機器用クリーナー
Devcon(デブコン)¥5,998税込¥6,5981本(459mL)当日出荷表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。 非伝導性です。 プラスチックを侵しません 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。 グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去にトラスコ品番410-0590材質主成分:炭化水素系溶剤色透明容量(mL)459質量(g)312タイプ低臭タイプ適合機器電子機器主成分炭化水素系溶剤主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量459mL危険物の性状非水溶性
強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2
Devcon(デブコン)¥5,498税込¥6,0481本(379mL)11日以内出荷水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性