カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- 折原製作所(6)
- Rectorseal(5)
- C & K COMPONENTS(3)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- ムラタ溶研(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「mtrl100-5」の検索結果
特価

忍者テープ
Devcon(デブコン)(20件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm