カテゴリ

  • テープ(1)
    • ビニールテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • NINJA(6)
  • Kawasaki(26)
  • Puig (プーチ)(342)
  • MAD MAX(マッドマックス)(155)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(138)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(101)
  • DAYTONA(デイトナ)(96)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(81)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(75)
  • BODIS (ボディス)(69)
  • OVER RACING(67)
  • Scorpion (スコーピオン)(66)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(61)
  • BAGSTER (バグスター)(58)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(56)
  • R&G RACING PRODUCTS(53)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(50)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(49)
  • POSH Faith(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ninja」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
ビニールテープカテゴリ