カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(52)
  • NOKクリューバー(48)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
  • 近藤製作所(17)
  • CKD(12)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(7)
  • 不二ラテックス(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • ORAPI(5)
  • アネスト岩田(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • スズキ機工(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • ナベヤ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf-h1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン)食品機械用チェーンスプレーDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(400mL)
当日出荷
水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。規格NSF C1登録トラスコ品番376-0880淡黄色使用温度範囲(℃)-20~150主成分ポリアルファオレフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン)食品機械用多目的潤滑スプレーDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400mL)
当日出荷
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。仕様NSF H1登録製品トラスコ品番376-0928透明使用温度範囲(℃)-200~270主成分ポリテトラフルオロエチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン)食品機械用糖分解除去潤滑スプレーDevcon(デブコン)
5,498税込6,048
1本(500mL)
当日出荷
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。 使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。 表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。 菓子工場等の清掃、潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番376-0871無色使用温度範囲(℃)-20~70容器ドラム主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性潤滑危険物の性状水溶性原液量(mL)200000
高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3 Devcon(デブコン)高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3Devcon(デブコン)
6,998税込7,698
1本(380mL)
当日出荷
水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管に濁った茶色質量(g)312主成分石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~79トラスコ品番423-9725危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン)デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレーDevcon(デブコン)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリートラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤淡黄色透明容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性
高性能潤滑剤 LPS1 Devcon(デブコン)高性能潤滑剤 LPS1Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(379mL)
当日出荷
水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に褐色容量(mL)379質量(g)312トラスコ品番410-0581使用温度範囲(℃)-45~149主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量379mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン)デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリースDevcon(デブコン)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性
強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 Devcon(デブコン)強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2Devcon(デブコン)
5,498税込6,048
1本(379mL)
当日出荷
水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性