カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- ベン(75)
- ヨシタケ(5)
- POSH Faith(3)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- スリーボンド(1)
- 浜井電球工業(1)
「tekijun」の検索結果
特価

食品機械用多目的潤滑スプレー
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(400mL)当日出荷ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。仕様NSF H1登録製品トラスコ品番376-0928色透明使用温度範囲(℃)-200~270主成分ポリテトラフルオロエチレン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2
Devcon(デブコン)¥5,498税込¥6,0481本(379mL)当日出荷水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性