カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • ソニー
  • モノタロウ(16)
  • ユタカメイク(97)
  • JAPPY(1)
  • TRUSCO(21)
  • 日本紐釦貿易(65)
  • 愛和産業(24)
  • サンコッコー(24)
  • まつうら工業(34)
  • 三友(22)
  • ELPA(5)
  • アイネット(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](132)
  • エスコ(126)
  • RS PRO(72)
  • S.I.C.(SHINDO)(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • エレコム(27)
  • GATOR Case(27)
  • アズワン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「紐 5mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニーデジタル一眼カメラ α7C II ボディソニー
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
主な特長【もっと自由なフルサイズへ、その手に洗練された創造力を】α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、性能に一切妥協することなく、ソニーが培ってきた最先端技術を搭載。”Compact”と高性能を両立し、ソニーが持つフルサイズの高性能な静止画・動画機能を、どこへでも手軽に持ち運ぶことができ、これまでにない自由な撮影スタイルを実現します。【画質の美しさで選ぶなら、フルサイズ】デジタルカメラの心臓部であるイメージセンサーに、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載することにより、あらゆる被写体や撮影シーンにおける表現のクオリティーを圧倒的に高めます。【コンパクトボディに最先端システムを搭載】αの高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムに加え、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AIプロセッシングユニットを搭載することで静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。さらに、有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーにより、高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しています。また、ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機【コンパクトボディながら写真も動画も高性能な機能が充実】写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetoneなどを搭載。Log撮影モード時に、ユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能にも対応。また、7.0段(1)高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載。動画撮影時の高性能な手ブレ補正「アクティブモード2」など、クリエイティブな映像表現を強力にサポートします。操作性においても、ファインダーやグリップのホールド性の向上や、前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルの搭載など、α7Cから大きく進化しています。1 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時2 アクティブモードでは画角が少し狭くなります。動画120p、S&Qモードの120fpsでの撮影時は無効。【幅広い接続性と信頼性】モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現。先進的なカメラ技術とクラウドAIを掛け合わせて、撮影から制作までサポートします。また、イメージセンサーのアンチダスト対応、高い堅牢性と軽量化を両立するフルマグネシウム合金ボディに防塵・防滴機能を備え、高い信頼性を確保しています。
その他Eマウント付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ質量(g)約514(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時:約3330万画素、動画時:約2760万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/2,359,296ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM II ソニー交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM IIソニー
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
世界最小・最軽量、G Masterならではの高い解像性能、圧倒的進化を遂げた第2世代大口径F2.8広角ズームレンズ〇世界最小・最軽量1デザイン・従来機種2に比べ約20%軽量化した約547g、全長は約10.1mm短くなった111.5mmを実現。小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート・撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能1 2023年8月広報発表時点、AF対応のフルサイズの16-35mm F2.8広角ズームにおいて、ソニー調べ2 FE 16-35mm F2.8 GM〇さらなる高画質を実現した大口径F2.8広角ズームレンズ・16mmから35mmまでのズーム全域で画面中心から周辺まで鮮明に描写・超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、さらなる高画質化を実現・ナノARコーティングIIの採用により、ゴースト・フレアを大幅に抑制し、コントラストが高くヌケの良いクリアな描写に・スーパーEDガラス1枚、ED(特殊低分散)ガラス2枚で色収差を大幅に抑制・最新の光学設計と11枚羽根の絞りユニットがもたらす、なめらかで美しいぼけ描写・最短撮影距離(ズーム全域)0.22m、最大撮影倍率0.32倍の高い近接撮影性能〇映像クリエイターのニーズに応える進化した動画性能・最新のレンズ設計技術で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制。画角変動や揺れを最小限にし、なめらかな映像表現を可能に・XDリニアモーターや最新の絞りユニットの採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制・フォーカス・ズーム・絞りの3つの操作リングの搭載により、スムーズなマニュアル操作を実現・絞りリングはクリックON/OFFの切り換えが可能・絞りリングの誤操作を防ぐアイリスロックスイッチを搭載〇ボディの高速性能を引き出すAF性能・4基の高推力なXDリニアモーターとフローティングフォーカス機構を採用・推力効率が大幅に向上し、AF速度が従来比で最大約2倍に高速化・α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写が可能・リニア・レスポンスMFの採用により、マニュアルフォーカスも撮影者の意図通りにコントロール可能〇小型ボディでも妥協のない操作性・信頼性・カスタマイズできる2つのフォーカスホールドボタン・レンズ最前面へのフッ素コーティングの採用・あらゆる環境での撮影に対応する、防塵・防滴に配慮した設計
その他ソニー Eマウント付属品レンズフードALC-SH177、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、ケースストラップ質量(g)約547倍率(倍)最大撮影:0.32羽根枚数絞り羽根:11(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82焦点距離(mm)16-35レンズ構成12群15枚(超高度非球面XAレンズ3枚、非球面レンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス2枚)開放絞値(F値)2.8撮影距離(m)最短:0.22(W,T)絞り最小(F値):22直径×長さ(mm)最大Φ87.8×111.5
デジタル一眼カメラ α7CR ソニーデジタル一眼カメラ α7CRソニー
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
主な特長【高解像×機動力で、その衝動に新たな表現を】α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、圧倒的な解像力と正確な色再現性を誇るα7R Vと同じイメージセンサーを搭載。また、AIプロセッシングユニットにより認識性能を向上させた高速・高精度なAF、高性能な手ブレ補正など、ソニーが培ってきた最先端技術をコンパクトボディに惜しみなく搭載し、高解像・高画質を実現しています。日常的に持ち運び、決定的な瞬間を高品位に撮影し、これまでにない自由で軽快な作品づくりを可能にします。【心が動いた瞬間を有効最大約6100万画素の高解像で写し撮る】クラス最高(1)有効最大約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー Exmor Rを搭載。最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理と組み合わせることで、被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。コンパクトながらも、補正効果7.0段(2)の光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載。新アルゴリズムによって1画素レベルの微細なブレ量をも高精度で検出し補正することにより、ブレによる解像度低下を強力に抑制し、被写体をより鮮鋭に捉えます。1 2023年8月広報発表時点、ソニー調べ、35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして2 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、 FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時【写真も動画も高性能な機能】写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、臨場感あふれる高精細な4K動画記録、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetone、Log撮影モード時にユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能など、多彩な機能を搭載。静止画・動画ともに、クリエイティブな表現を強力にサポートします。【コンパクトボディに最先端のAFシステムを搭載】最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、AI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。これにより、リアルタイム認識AFとリアルタイムトラッキングの性能が向上し、より広範囲で高精度、信頼性の高いファストハイブリッドAFの被写体捕捉・追尾が可能になりました。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機【高解像撮影をサポートする優れた操作性・信頼性】ダイヤルやカスタムボタンの配置などを工夫することで、コンパクトながらも快適な操作性・信頼性を追求。心が動いた瞬間を撮り逃しません。確実で安定したホールドのグリップに、同梱のグリップエクステンション GP-X2を使用すれば大口径レンズや望遠レンズを装着した場合でも疲れにくく、快適なホールド感を得られます。また、倍率約0.70倍の高輝度・高解像度・高コントラストな約236万ドットの電子ビューファインダーを搭載。さらに、イメージセンサーのアンチダスト対応や、過酷な環境下にも耐えうるマグネシウム合金を採用した堅牢なボディで防塵・防滴にも配慮した設計となっており、高い操作性と信頼性で撮影をサポートします。
その他Eマウント付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、グリップエクステンション質量(g)約515(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時:約6100万画素、動画時:約5080万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
デジタル一眼カメラ α7C II ズームレンズキット ソニーデジタル一眼カメラ α7C II ズームレンズキットソニー
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
主な特長【もっと自由なフルサイズへ、その手に洗練された創造力を】α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、性能に一切妥協することなく、ソニーが培ってきた最先端技術を搭載。”Compact”と高性能を両立し、ソニーが持つフルサイズの高性能な静止画・動画機能を、どこへでも手軽に持ち運ぶことができ、これまでにない自由な撮影スタイルを実現します。【画質の美しさで選ぶなら、フルサイズ】デジタルカメラの心臓部であるイメージセンサーに、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載することにより、あらゆる被写体や撮影シーンにおける表現のクオリティーを圧倒的に高めます。【コンパクトボディに最先端システムを搭載】αの高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムに加え、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AIプロセッシングユニットを搭載することで静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。さらに、有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーにより、高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しています。また、ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機【コンパクトボディながら写真も動画も高性能な機能が充実】写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetoneなどを搭載。Log撮影モード時に、ユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能にも対応。また、7.0段(1)高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載。動画撮影時の高性能な手ブレ補正「アクティブモード2」など、クリエイティブな映像表現を強力にサポートします。操作性においても、ファインダーやグリップのホールド性の向上や、前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルの搭載など、α7Cから大きく進化しています。1 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時2 アクティブモードでは画角が少し狭くなります。動画120p、S&Qモードの120fpsでの撮影時は無効。【幅広い接続性と信頼性】モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現。先進的なカメラ技術とクラウドAIを掛け合わせて、撮影から制作までサポートします。また、イメージセンサーのアンチダスト対応、高い堅牢性と軽量化を両立するフルマグネシウム合金ボディに防塵・防滴機能を備え、高い信頼性を確保しています。
付属品リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、レンズキャップ、レンズリアキャップ質量(g)約514(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100レンズFE 28-60mm F4-5.6(SEL2860)有効画素数静止画時:約3330万画素、動画時:約2760万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6防塵防水性能防塵、防滴撮像素子35mmフルサイズ液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/2,359,296ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)