アクセサリーキット ACC-ZD1Kソニー6日以内出荷
バッテリーチャージャー「BC-ZD1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-ZD1」は「NP-FZ100」2個を同時に急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-ZD1の特長】・高容量バッテリーNP-FZ1002個を同時に約155分で急速充電・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮・バッテリーの充電状況を5段階で知らせるランプ搭載【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
セット内容バッテリーチャージャー BC-ZD1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】149【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】84.5×29.2×70.0【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)