カテゴリ
- 農業機械(12)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- ODELIC(オーデリック)(15)
- トヨタ(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SAF(セフティー)(8)
- ニッサン(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- CKD(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- スズキ(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ゼノア(3)
- いすゞ自動車(3)
- 内田洋行(2)
- TRUSCO(2)
- バクマ工業(2)
- ブランドをもっと見る
「255*36」の検索結果

草刈りチップソー(大型チップ)
セフティー3(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
長持ちするチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
チップソー でかチップ2枚組
セフティー3(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
巻付減大型チップソー
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。用途刈払作業用刃厚(mm)2材質台金部:S50C
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
充電刈払用チップソー
セフティー3¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C
充電刈払用チップソー2枚組
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C入数2枚
切味特化チップソー 斬刃
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。用途刈払機・草刈用チップソー。材質台金:SAE1074穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
名刀チップソー 紫電・一閃
セフティー3¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。用途刈払作業用刃厚(mm)2.2材質台金部:SK-85
超剛チップソー 斬龍
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
でかチップ巻付き防止
セフティー3¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。用途草刈り。仕様斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
低地刈チップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。材質台金S50C