カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- MOTTERU(10)
- エレコム(7)
- ELPA(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- omron(オムロン)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- ダンレックス(2)
- オーム電機(1)
- 東芝(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- アルミス(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- ZEFULS(1)
- EKO(1)
- ブランドをもっと見る
「3.6v 2000mah」の検索結果
特価

充電式2wayミニバリカン
セフティー3¥5,998税込¥6,5981台当日出荷バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
充電式剪定バサミ
セフティー3¥7,898税込¥8,6881台当日出荷電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。用途生木剪定作業用。材質刃物鋼充電時間約3時間作業量(目安)連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る)モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電(タイプC)最大切断径(Φmm)約10