カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- YAMAZEN(山善)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
- SK11(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- バンドー化学(1)
- ムサシ(1)
- GREEN ART(1)
- 共立電子産業(1)
- YARD FORCE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「bc-108v」の検索結果

10.8V 30分充電器
セフティー3¥3,398税込¥3,7381個当日出荷10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。用途充電器質量(g)350出力DC12.5・3A入力AC100V・50/60Hz・75VA充電時間(分)(急速)30適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
10.8Vバッテリーパック
セフティー3(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー