カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- ホンダ(168)
- ALBA(アルバ)(2)
- 大塔テック(2)
- カクイチ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- INFINEON(1)
- Modes(1)
「mn89」の検索結果
特価

充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
超剛チップソー 斬龍
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2