カテゴリ
- 農業機械(14)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(1)
- エレコム(73)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- TRUSCO(25)
- MAZDA(マツダ)(14)
- スリーナイン島野(14)
- シャープ(12)
- 三菱電機(12)
- KITZ(キッツ)(11)
- ハンマーキャスター(9)
- スバル(9)
- AMPHENOL(9)
- サンクリエイト(9)
- 日東工業(8)
- 明工社(8)
- TBC(タブチ)(8)
- アカギ(7)
- EPSON(6)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
「pji」の検索結果
特価

草刈チップソー紅虎・剛
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
草刈チップソー翠虎・刈
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
草刈チップソー蒼虎・斬
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
竹・笹・雑木用プロチップソー
セフティー3(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚欠品中強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
コブ付きチップソー
セフティー3¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
山林用チップソー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
オールマイティーチップソー
セフティー3¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。用途刈払機用チップソー。仕様最高級超硬チップ使用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65排気量(cc)刈払機推奨:25未満
ハイグレードチップソー2枚組
セフティー3(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
超剛チップソー猛龍
セフティー3¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
超剛チップソー 斬龍
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
プログレードチップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
ハイグレードチップソー
セフティー3¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2