カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- 中央精機(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 工進(3)
- C’ultiva(カルティバ)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 大見工業(1)
- カクタ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- キングジム(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コダック(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- 鶴見製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
「sl-52」の検索結果

ニュー水中ポンプ
セフティー3(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
15mm用ホースカップリングアッセンブリ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組当日出荷適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン