カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • キャロットシステムズ
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • 大日商(3)
  • セフティー3(2)
  • ロジクール(2)
  • エレコム(1)
  • タニタ(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • エフケイシステム(1)
  • ITPROTECH(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • llano(1)
  • DOIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doio kb16」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズハイビジョン無線カメラ&モニターキャロットシステムズ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ