カテゴリ
- 建築金物(135)
- 建材・エクステリア(26)
- 安全用品(14)
絞り込み
ブランド
- ケージーパルテック
- PGYTECH(4)
- UltraTec International,Inc(2)
- コミネ(1)
- MARWI(1)
「paltec」の検索結果

フラットレール AMS17
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール AMW33・36
ケージーパルテック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
フラットレール TA7
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
フラットレール用戸車 YDST33
ケージーパルテック(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
フラットレール AYW33・36
ケージーパルテック¥2,598~税込¥2,858~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用
ケージーパルテック¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
フラットレール AYT33・36
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数24
楕円ブラケット
ケージーパルテック¥249税込¥2741個当日出荷材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥369税込¥4061個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
ステンレス埋込レール用埋込足 ダブル2連用
ケージーパルテック¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷ステンレス製甲丸レール用2本(ダブル仕様)用埋込足材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷甲丸レール用SUS製調整戸車車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、SUS303取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)50調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
フラットレール用戸車 LVSRT30
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 YU130
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷車輪径(Φmm)30仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30
ピクチャーレールR1用エンドキャップ
ケージーパルテック¥319~税込¥351~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷用途ピクチャーレールR1レール用エンドキャップです材質(本体)合成ゴム適合レールR1(別売)
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ピクチャーレールCA9用エンドキャップ
ケージーパルテック¥329税込¥3621セット(2個)当日出荷用途ピクチャーレールCA9レール用エンドキャップです色ホワイト材質(本体)合成ゴム適合レールCA9(別売)
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
コーナープロテクター キャップ CP65
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。用途自動車・台車用のコーナークッション材材質合成ゴムサイズ(mm)70×70
フラットレール AMT33・36
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(1830mm)ほか3日以内出荷材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数24
フラットレール DTA6
ケージーパルテック¥739~税込¥813~1本(1830mm)ほか3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5