カテゴリ
- 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
- ミラー(ウエルドクラフト)
- コガネイ(103)
- 雅(35)
- レイ・アウト(28)
- 三木プーリ(27)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- セキスイ(10)
- D'Addario(10)
- NACHI(不二越)(9)
- ESTERA(9)
- 能瀬精工(JNS)(9)
- NSK(日本精工)(7)
- 渡辺電機工業(7)
- ULVAC(アルバック)(6)
- エスコ(6)
- 協育歯車(6)
- CKD(6)
- 大阪魂(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
「da25」の検索結果
特価

TIGトーチ水冷式350Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から6日以内出荷高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥149,800税込¥164,7801本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式180Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥99,980~税込¥109,978~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式200Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥84,980~税込¥93,478~1本6日以内出荷頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ水冷式400Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥139,800~税込¥153,780~1本6日以内出荷アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
TIGトーチ空冷式125Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥109,800~税込¥120,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)130溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×200定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式150Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥79,980~税込¥87,978~1本6日以内出荷本体質量(g)74/80溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×196定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4