カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ミラー(ウエルドクラフト)
- SMC(6)
- セキスイ(3)
- ホンダ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- 北港化成(1)
- シグマ光機(1)
- 東谷(1)
- DAHON(1)
「hit20」の検索結果

TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2