カテゴリ

  • 溶接用品(18)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(5)
    • トーチ本体(13)
絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2.4(1)
  • 3.2(1)
長さ(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • ミラー(ウエルドクラフト)
  • モノタロウ(1)
  • パナソニックコネクト(260)
  • 神戸製鋼(23)
  • ダイヘン(89)
  • 日本ウェルディングロッド(14)
  • リランド(RILAND)(8)
  • マイト工業株式会社(58)
  • エクセル貿易(2)
  • 東安(32)
  • 新ダイワ(2)
  • メディアカバーマーケット(167)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(123)
  • ウエルドテック社(87)
  • 大阪魂(82)
  • MB Wear(80)
  • Maritime Progress(79)
  • SUZUKID(スズキッド)(55)
  • brembo(53)
  • ホンダ(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式350Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
    本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式200Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    6日以内出荷
    頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
    本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式400Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    6日以内出荷
    アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
    本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
  • TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aペンシル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • TIGトーチ水冷式180Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式180Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1本
    6日以内出荷
    質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
    本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    6日以内出荷
    薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
    本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)130溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×200定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式150Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    6日以内出荷
    本体質量(g)74/80溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×196定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1本
    6日以内出荷
    質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
    本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
    用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色ピンク外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
    用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
    用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
    用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色ピンク外径(Φmm)22.5主な適合トーチWP-150
tig 溶加棒特集