カテゴリ
- 溶接用品(34)
絞り込み
ブランド
- ミラー(ウエルドクラフト)
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(110)
- JEFCOM(ジェフコム)(28)
- マイト工業株式会社(27)
- コクヨ(26)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- TRUSCO(13)
- LEPLUS NEXT(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 岩崎電気(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- サクラクレパス(8)
- 佐藤計量器製作所(8)
- 第一測範(8)
- SK11(8)
- KVK(7)
- ブランドをもっと見る
「wp-2」の検索結果
特価

TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式180Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥92,980~税込¥102,278~1本6日以内出荷質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式200Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥79,980~税込¥87,978~1本6日以内出荷頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥83,980~税込¥92,378~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷用途トーチWP-150、WP-200(4点組立型)長さ(mm)58色ライトブルー外径(Φmm)22.5
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色ピンク外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,998税込¥3,2981個欠品中従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200