カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 一宮電機
- KITZ(キッツ)(1)
- M5Stack(2)
- Wera(4)
- エバオン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- マブチモーター(1)
- 三菱電機(2)
- 日東電工[モーター](10)
「tfo k」の検索結果

単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)
一宮電機(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27