絞り込み
ブランド
- 北港化成
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
北港化成
北港化成のページです。北港化成は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 北港化成株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1970/10/01 |
| 所在地 | 〒555-0043 大阪市西淀川区大野 2丁目4番4号 |
特価

UL 白 HIT-300V
北港化成¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。全長(m)200標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥7,498~税込¥8,248~1巻(200m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)
北港化成¥7,598~税込¥8,358~1巻(200m)4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。色白規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品


UL105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥3,398~税込¥3,738~1巻(300m)ほか4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)
北港化成¥3,998~税込¥4,398~1巻(200m)ほか4日以内出荷ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。色黒耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥2,298~税込¥2,528~1巻(100m)4日以内出荷柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです色白定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)ほか4日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色白肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07


125℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)ほか4日以内出荷耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
耐熱黒 HIT-105
北港化成¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷から10日以内出荷耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)標準色黒標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
HKI-チューブ(PVCチューブ)
北港化成¥54,980税込¥60,4781箱(20巻×100m)4日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)
北港化成¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです色黒特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥36,980税込¥40,6781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥45,980税込¥50,5781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥42,980税込¥47,2781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥34,980税込¥38,4781巻(200m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥42,980税込¥47,2781巻(400m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥36,980税込¥40,6781巻(500m)4日以内出荷耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)4×5肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥45,980税込¥50,5781巻(500m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)5×6肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)
北港化成¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)4日以内出荷耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです色白定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)ほか4日以内出荷耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07