カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 北港化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hit-300v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    6,598税込7,258
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    2,898税込3,188
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
cv-3000特集