カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 北港化成
- EVANS(1)
- イイファス(1)
- エスロン(1)
- セキスイ(2)
- ツチノ(1)
- データシステム(1)
- ヒットハードウェアー(1)

105℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥21,980税込¥24,1781巻(100m)4日以内出荷耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07


UL105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥4,598~税込¥5,058~1巻(300m)ほか4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら