カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 北港化成
- モノタロウ(1)
- デンカエレクトロン(4)
- JAPPY(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アズワン(1)
- CTK(1)
- KITACO(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- 東方電材(1)
- ユーボン(1)
- 三平化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jmzt3.2」の検索結果

UL 白 HIT-300V
北港化成¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。全長(m)200標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性