ラクぎりミニ 替刃セットPRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)当日出荷
PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)当日出荷
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。
アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。全長(mm)770~1180刃長(mm)150切断能力(mm)12トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ質量(g)900使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
ラクぎり 太枝切鋏PRUMAN(プルーマン)(6件のレビュー)当日出荷
直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。全長(mm)800刃長(mm)100最大切断径(Φmm)45トラスコ品番818-8035質量(g)1180材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29