絞り込み
ブランド
- WAKO'S(ワコーズ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)のページです。WAKO'S(ワコーズ)は、自動車用品、バイク用品、その他などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

クイックウロコレス Q-URO
WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)¥5,280税込¥5,8081本(180g)当日出荷ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
フォークオイル01 FK-01
WAKO'S(ワコーズ)¥2,520税込¥2,7721本(500mL)当日出荷フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR30R
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001缶(4L)当日出荷Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
フォーシーアール 4CR-30
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥118,000税込¥129,8001缶(20L)当日出荷Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G
WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)¥132,000税込¥145,2001缶(20L)当日出荷Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性