カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- TRUSCO(2)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
- 第一精工(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- オルファ(1)
- シャープ化学(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ボニー(1)
- 山本製作所(1)
- D'Addario(1)
- STKR(1)
「3m 8654」の検索結果

ソーセージパック用 ソーセージガン550
セメダイン(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。用途0危険物の類別非危険物
ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)
セメダイン(13件のレビュー)¥839税込¥9231本(320mL)当日出荷環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール仕様【推奨プライマー】MP2000規格JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)外観均一ペースト危険等級その他のもの体積変化(%)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆有効期限12ヶ月(5~35℃)