カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • 酒井化学工業(1)
  • サンスター(1)
  • ジョプラックス(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • 井上工具(1)
  • 山本光学(1)
  • 丸和ケミカル(1)
  • ENDOX(エンドックス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • イワブチ(1)
  • SK11(1)
  • センター商事(1)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「813-5045」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン

    シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)

    セメダイン(14件のレビュー)
    229税込252
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
    用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
  • 曲りノズルエルボ セメダイン

    曲りノズルエルボ

    セメダイン(6件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
    用途標準ノズルの角度付けに仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなどセット内容1本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン

    メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

    セメダイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(50本)
    当日出荷
    容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 防水スプレー 除菌&消臭 セメダイン

    防水スプレー 除菌&消臭

    セメダイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(330mL)
    当日出荷
    除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。 シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。 除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。 汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。 大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。
    用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル)成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のものトラスコ品番836-3197使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。内容量(mL)330主成分フッ素・シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.33L使用可能目安1缶でカサ約4.7本分特性除菌、消臭、防汚不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴危険物の性状水溶性
  • ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダイン

    ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット

    セメダイン(5件のレビュー)
    319税込351
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
    用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン

    瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

    セメダイン(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
    用途細かな作業をするときに適合3000多用途・ハイスピード・金属用仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3gセット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ