カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- 東日興産(TN)(8)
- エスコ(1)
- カシムラ(1)
- スバル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ae-228」の検索結果
特価

ブロック用接着剤 ピタブロック
セメダイン(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。用途【1.】車止めブロックの固定に適しています。 例:駐車場の車止めブロックをコンクリート面に接着する場合、車止めブロックをアスファルト面に固定する場合、駐車場の車止めの補修や再設置を行う場合 【2.】レンガやコンクリートブロックの接着に適しています。 例:花壇づくりでレンガを積み上げる場合、ガーデニング用のレンガを固定する場合、コンクリートブロックを組み合わせて簡易フェンスや囲いを施工する場合 【3.】コンクリート製品の設置・補修に適しています。 例:花壇や庭まわりのコンクリートブロックの施工色灰色主成分アクリル樹脂完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)危険物の類別非危険物