カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- DiodesZetex(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- WatchGuard(4)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- アイワ金属(2)
- ラムマウント(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 岩田製作所(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- サンドビック(1)
- 三和電気計器(1)
- 昭和技研工業(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- NOK(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ap33」の検索結果

表面強化剤 かため太郎スプレー
セメダイン(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本(300mL)ほか当日出荷コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。 乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。 露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。 日々の点検作業や調査業務に。色淡黄色透明(つやあり)容量(mL)300主成分エポキシ樹脂標準塗布量1~2m2/缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥5,298税込¥5,8281缶(1kg)当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状