カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 2液タイプ(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • アインツ(2)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ミヤナガ(2)
  • マパール(9)
  • 京セラ(7)
  • ケナメタル(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • グーリング(5)
  • サンドビック(3)
  • SMC(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 谷テック(2)
  • 三洋工具(2)
  • CLEVER WOLF(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfrp」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液アクリル系接着剤 Y650(A剤) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y650(A剤)セメダイン
11,980税込13,178
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に青色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
frp 板特集