カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • CKD(1)
  • MCO(1)
  • SMC(5)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オーム電機(2)
  • カナテクス(1)
  • ニッポー(1)
  • 日本サニパック(1)
  • 東日製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl7n」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダイン

    クッションフロアー用接着剤 CL-7N

    セメダイン(38件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
    用途【1.】クッションフロア(CF)やビニル床材の施工・張り替えに適しています。 例:賃貸住宅やマンションの床リフォーム(クッションフロアシートをコンクリート下地に貼る作業)、キッチン・洗面所・トイレなどの防水系床材の張り替えDIY 【2.】カーペット・ニードルパンチ・ジュートバックなど床用繊維材の接着に適しています。 例:事務所や店舗でのタイルカーペット・ジュートバックカーペットの固定、展示会・イベントブースの床カーペット施工、倉庫や軽作業場のニードルパンチカーペット敷設 【3.】振動・衝撃がかかる床や、人の往来が多い環境での床材接着に適しています。 例:人の出入りが多い店舗・オフィス床の施工(歩行振動対策)、軽い台車や機器を使う作業場の床材固定、集合住宅の廊下・共用部の床材接着(剥がれ防止)成分合成ゴムラテックス形色乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
接着剤カテゴリ