カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- フジクラ DDK(1)
- 多治見無線電機(1)
「d/ms3102b」の検索結果

電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(333mL×10本)当日出荷難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など色ホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など