カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ノーブランド(3)

床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本(600g)ほか当日出荷から翌々日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら