カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- 3M(スリーエム)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- BODIS (ボディス)(1)
- QYSEA Technology(1)
- StarTech.com(5)
- コミネ(1)
- ホンダ(1)
- ラムマウント(1)
- 北陽電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「expp」の検索結果
特価

ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)
セメダイン¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。トラスコ品番191-6905容量(mL)333危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性