カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
  • コニシ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrf110 8a」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シーリングカテゴリ