カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(14)
- omron(オムロン)(1)
- コニシ(1)
- ダウ・東レ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-sr1 plus」の検索結果
特価

シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
セメダイン(104件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(330mL)ほか当日出荷から18日以内出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)
セメダイン(41件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(333mL)ほか当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)用途1. 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 2. 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 3. カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)
セメダイン(36件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(333mL)ほか当日出荷外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)用途【1.】 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 【2.】 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 【3.】 カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆