カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 根太/床/巾木用(1)
絞り込み
用途
木材(1)
発泡スチロール(1)
特性
- その他(1)
- 速乾(1)
ブランド
- セメダイン
- BIGM(丸山製作所)(20)
- IDEC(和泉電気)(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ニッタ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- フジクラ DDK(1)
- NTB(1)
- GENTOS(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sg-1r」の検索結果
特価

建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R
セメダイン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(135mL)当日出荷建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など成分変成シリコーン樹脂色白色JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ