カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(6)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- コニシ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ソーラー(1)
- TRUSCO(1)
- 武蔵ホルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sikaflex221」の検索結果

シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
セメダイン(104件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(330mL)ほか当日出荷から18日以内出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
自動車補修用シーリング材 カーコーク
セメダイン(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100g)当日出荷耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。付属品ノズルトラスコ品番447-5143色黒質量(g)100使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)100主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g