カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- MAZDA(マツダ)(123)
- 松吉医科器械(28)
- BIG DAISHOWA(7)
- SMC(5)
- ホンダ(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- EverGreen INTERNATIONAL(5)
- アサヒ工具(2)
- Vesrah(2)
- Winwell(2)
- アネスト岩田(1)
- カクタ(1)
- CKD(1)
- 日研工作所(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 盛光(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl-501」の検索結果

変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)
セメダイン(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(333mL×10本)当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆