カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • 弾性接着剤(3)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • Canon(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • M5Stack(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • エツミ(1)
特性
  • 耐熱・難燃(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx720」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂などホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
  • 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)

    セメダイン
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
  • 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ)

    セメダイン
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
関連キーワード
sx720特集